Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch 5 TP-RJ45-Ports Ethernet automatische Erkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6939805
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLSWITCHSFNB5TX
EAN/GTIN:
     4046356457163
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Unmanaged Switch SFNB, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s Montageart: sonstige, Breite: 28 mm, Höhe: 121,55 mm, Tiefe: 76,6 mm, Ethernet: true, Managebar: false, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLSWITCHSFNB5TX
Ident Code:
2891001
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 107,00*
€ 3,50*
ab € 96,76*
€ 120,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,81*
€ 120,61*
7 Tage
1
€ 6,95*
ab € 96,44*
€ 120,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,44*
€ 124,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,08*
€ 128,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754465
ab € 1,0029*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 92,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.