Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085626
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891001
EAN/GTIN:
     4046356457163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Industrieller Ethernet-Switch, Typ=2891001, Alternative (Alias)=FL SWITCH SFNB 5TX, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=48 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=12 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=28 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=110 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=185 mA, Tiefe=70 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Zusätzliche Ports=-888, Serie=FL SWITCH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RS
Höhe:
80 mm
Nettogewicht:
271 g
Tiefe:
197 mm
Bruttogewicht:
271 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 86,99*
€ 112,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 90,15*
€ 117,72*
Frei Haus
ab € 90,99*
€ 122,01*
Frei Haus
ab € 99,07*
€ 122,84*
4 Tage
13
€ 6,40*
ab € 99,18*
€ 122,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754465
ab € 1,0029*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7859*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 93,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.