Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Tüllengehäuse Shell-Grösse 3 Schutzart IP67


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6931746
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-25-T-2M20
EAN/GTIN:
     4017918915476
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 3, Farbe: grau Breite: 81 mm, UV-beständig: false, Höhe: 24 mm, Tiefe: 102 mm, mit Klappdeckel: false, Gehäusefarbe: grau, Anzahl der Leitungseinführungen: 2, mit Kabelverschraubung: false, EMV-Ausführung: false, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, Betriebstemperatur: -40...80 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Stutzen: false, mit Dichtung: false, Befestigungsart der Kabelverschraubung: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-25-T-2M20
Ident Code:
1689792
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,07*
€ 6,87*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 7,06*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,282*
€ 7,152*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 7,31*
Lager 6232
unbekannt
5
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,51*
€ 8,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,92*
€ 8,23
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 41,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1670235
ab € 0,398*
Zubehör
Phoenix Contact
1652127
ab € 1,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1689802
ab € 4,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0258*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.