| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6914333 Herst.-Nr.: GHG9601946R0062 EAN/GTIN: 4250217402418 |
| |
|
| | |
| Ex-e reducer M50, polyamide, IP66 / IP68 - 0.1 bar, Thread length 12 mm, Temp. -20 °C up to 70 °C Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 32, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 50, Explosionsgeschützt: true, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601946R0062 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,679* | € 18,799* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,444* | € 19,584* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,37* | € 19,61* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,23* | € 20,53* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 17,33* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|