| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-15246284 Herst.-Nr.: GHG9601946R0062 EAN/GTIN: 4250217402418 |
| |
|
| | |
| Reduzierung M50 GHG 960 1946 R0062 Ex-e Reduzierung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 barM50 / M32, Gewindelänge 12 mm, Temp. -55 °C bis 70 °C, BE=10 Weitere Informationen: | | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Gewindemaß in Zoll Innengewinde: | sonstige | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 50 | Gewindemaß in Zoll Außengewinde: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Vernickelt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,679* | € 18,799* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,444* | € 19,584* | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 16,37* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 15,23* | € 20,53* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 17,33* | € 20,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|