Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper Crouse Hinds Reduzierung Ex-e Kunststoff M50 x 1,5/M32 x 1,5 VPE=10 Preis per Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierung M50 GHG 960 1946 R0062
Reduzierung M50 GHG 960 1946 R0062
Artikel-Nr.:
     3461-40062678
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601946R0062
EAN/GTIN:
     4250217402418
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Ex-e Reduzierung M40, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Gewindelänge 12 mm, Temp. -20 °C bis 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, GHG 960 1946 R0062, GHG9601946R0062, Erweiterungs-/Reduzierring, EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Verschraubung (Elektro, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, 0791739, 791739
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,679*
€ 18,799*
10
Frei Haus
ab € 16,444*
€ 19,584*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 16,37*
€ 19,61*
1 Tag
41
1
€ 4,99*
ab € 15,23*
€ 20,53*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,33*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.