Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Klemmenkasten GHG 745, 1 x M5 60 x 2.5mm² + 14x2x4mm² PE, Schra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6914274
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7450201R0014
EAN/GTIN:
     4250217405204
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-i Terminal box GHG 745 for Zone 1/2"1, 1 x M50 cable gland, 30x M16 cable gland, direct drilled enclosure60 x 2.5 mm² + 14x2x4 mm², 2 PE, screw terminals, enclosure mat.: glass-fibre reinforced polyester Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 271 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 136 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, mit transparentem Deckel: false, mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 60, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 271 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 31, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7450201R0014
Weitere Suchbegriffe: aufputz abzweigdose ip66, abox, abox ip66, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,03*
€ 1.046,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,34*
€ 978,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,01*
€ 949,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,58*
€ 908,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.