Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912858 Herst.-Nr.: 924.327 EAN/GTIN: 4016514020263 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischenschalter Serie 8010, schwarz/rot, 10(4)A, 250V,2-polig, beleuchtet, Schraubkontakte, für 2- und 3-adrige Kabel Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: schwarz, Ausführung: Schnurschalter, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Transparent: true, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.327 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 7,79* | € 11,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,79* | € 11,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,04* | € 11,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,77* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|