Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter 10W sw Wippe 250V 924.327


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 8010 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Bachmann 8010 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     262-C391B51
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.327
EAN/GTIN:
     4016514020263
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
Schnurschalter 10W sw Wippe 250V 924.327
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe
Farbe:
schwarz
Leistung:
10 - 10 W
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
10 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: wippschalter 2 polig, schnurschalter, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zugschalter, Zwischenschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 10,95*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,98*
€ 11,21*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 8,02*
€ 11,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.