Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912263 Herst.-Nr.: 924.097 EAN/GTIN: 4016514016235 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 2polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: grün Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Ausschalter, Anzahl der Pole: 2-polig, Anschlussart: Flachstecker, Beleuchtung: Kontrolle, Gehäusefarbe: grün, Farbe des Bedienelements: schwarz, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: rasten, Anzahl der Bedienelemente: 1, Aufdruck/Kennzeichnung: Kennzeichen 0 und 1, RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.097 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe, wippe schwarz, Schalter (Installation), Universalschalter, Wechsler, Installationsschalter, Kontrollwechselschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,40* | € 6,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,45* | € 6,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,48* | € 6,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,64* | € 6,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,75* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|