Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenschalter Serie 3652, Aus schalter, bel., 2polig, s/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.097 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grün
Bachmann 924.097 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C5765-924.097
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.097
EAN/GTIN:
     4016514016235
Suchbegriffe:
Wippe
Wippenschalter
Wippschalter
wippe wechselschalter
Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 2polig, beleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: grün Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Pole:
2-polig
Befestigungsart:
rasten
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
Kontrolle
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: wippe, wippe schwarz, Schalter, Wippenschalter, Ausschalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.