Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912187 Herst.-Nr.: 924.075 EAN/GTIN: 4016514016013 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 250V 500 Watt schwarz Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Tretregler, Farbe: schwarz, Ausführung: Dimmer, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Leistung: 20...500 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.075 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,13* | € 39,58* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,70* | € 40,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 32,25* | € 40,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,36* | € 41,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,01* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|