Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischendimmer Serie 80 13, 40 bis 500 Watt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.075 Dimmer Extern Schwarz
Bachmann 924.075 Dimmer Extern Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.075
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.075
EAN/GTIN:
     4016514016013
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
Schnur-Zwischendimmer Serie 8013 250V 500 Watt schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dimmer
Bedienungsart:
Tretregler
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Leistung:
20 W | 500 W
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter, bachmann schnurschalter, Dimmer, Schnur Zwischendimmer, Schieber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.