| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6854061 Herst.-Nr.: TR6,6S-2 EAN/GTIN: 4012799571537 |
| |
|
| | |
| 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Fußwinkel und Anschlussklemmen. Mit Hutschienenmontage bei Einbautrafos < 3 kg. Zubehör: 5-Stufenschalter DSS 20.Artikel: TR 6,6 S-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 1188 W, Maximalbelastung: 6,6 A, Schutzart: IP 00, Sekundärspannung: 105 V / 150 V / 190 V / 250 V / 400 V, Einbauart: Schaltschrank, Gewicht: 20,02 kg, Gewicht mit Verpackung: 23,35 kg, Breite: 150 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 155 mm, Breite mit Verpackung: 310 mm, Höhe mit Verpackung: 420 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C Breite: 150 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 155 mm, Schutzart (IP): IP00, Primärspannung 1: 0...400 V, Ausgeführt als Spar-Transformator: false, Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: false, Ausgeführt als Trenn-Transformator: false, Sekundärspannung 1: 0...105 V, Sekundärspannung 2: 0...150 V, Sekundärspannung 3: 0...190 V, Sekundärspannung 4: 0...250 V, Sekundärspannung 5: 0...400 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TR6,6S-2 | Ident Code: | 0157.0153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, spartrafo |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 951,20* | € 1.042,95* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 961,97* | € 1.057,42* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 972,65* | € 1.067,94* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 989,50* | € 1.092,81* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1.119,02* | € 1.226,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2.452,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|