| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6853415 Herst.-Nr.: RF25-5 EAN/GTIN: 4012799938774 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 25-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,62 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,34 kg, Filterklasse: ISO ePM10 60% (F5), Nennweite in mm: 250, Breite: 285 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 98 mm, Breite mit Verpackung: 285 mm, Höhe mit Verpackung: 285 mm, Tiefe mit Verpackung: 98 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C Breite: 285 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 98 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | RF25-5 | Ident Code: | 0093.0877 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,08* | € 167,10* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 135,67* | € 167,73* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 135,37* | € 167,78* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,08* | € 173,88* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 153,97* | € 181,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 363,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|