Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f. TFE 25-5, 2xF5 RF 25-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96156699
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0877
EAN/GTIN:
     4012799938774
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f. TFE 25-5, 2xF5 RF 25-5

Ersatzfilter für Luftfilter TFE. RF ...-5: Ersatzfilter für TFE...-5. RF ...-7: Ersatzfilter für TFE...-7.Artikel: RF 25-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,62 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,34 kg, Filterklasse: ISO ePM10 60 % (F5), Nennweite in mm: 250, Breite: 285 mm, Höhe: 285 mm, Tiefe: 98 mm, Breite mit Verpackung: 285 mm, Höhe mit Verpackung: 285 mm, Tiefe mit Verpackung: 98 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Tiefe:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 168,23*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 135,54*
€ 168,85*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 136,33*
€ 168,90*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 175,05*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 154,59*
€ 182,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,34*
€ 193,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.