| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6852436 Herst.-Nr.: KFF9030-5 EAN/GTIN: 4012799990604 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Luftfilter für Schallgedämmte Flachbox für Zuluft KFR/KFD, KFR -K/KFD -K und KFR -F/KFD -F.Artikel: KFF 9030-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,73 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,79 kg, Filterart: Feinfilter, Filterklasse: ISO ePM1 55% (F5), Breite: 892 mm, Höhe: 287 mm, Tiefe: 96 mm, Breite mit Verpackung: 893 mm, Höhe mit Verpackung: 387 mm, Tiefe mit Verpackung: 99 mm Breite: 892 mm, Höhe: 287 mm, Tiefe: 96 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | KFF9030-5 | Ident Code: | 0093.1216 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 149,50* | € 185,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,40* | € 193,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 167,25* | € 202,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 171,47* | € 207,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 189,61* | € 224,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|