Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter, Ersatz KFF 9030-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-86151610
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1216
EAN/GTIN:
     4012799990604
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter, Ersatz KFF 9030-5

Ersatz-Luftfilter für Schallgedämmte Flachbox für Zuluft KFR/KFD, KFR -K/KFD -K und KFR -F/KFD -F.Artikel: KFF 9030-5, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,73 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,79 kg, Filterart: Feinfilter, Filterklasse: ISO ePM1 55 % (F5), Breite: 892 mm, Höhe: 287 mm, Tiefe: 96 mm, Breite mit Verpackung: 893 mm, Höhe mit Verpackung: 387 mm, Tiefe mit Verpackung: 99 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
892 mm
Höhe:
287 mm
Tiefe:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,60*
€ 183,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,22*
€ 184,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,66*
€ 191,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,01*
€ 201,56*
€ 5,95*
ab € 171,15*
€ 205,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,64*
€ 220,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.