| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851569 Herst.-Nr.: KF31-7 EAN/GTIN: 4012799938668 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 31-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,94 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,95 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80% (F7), Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 360 mm, Breite mit Verpackung: 600 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 470 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 360 mm, Filterklasse: F7 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | KF31-7 | Ident Code: | 0093.0866 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 365,40* | € 421,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 366,28* | € 421,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 367,31* | € 422,45* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 369,91* | € 425,19* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 416,83* | € 473,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 947,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|