Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f. TFP 31-7, 2xF7 KF 31-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz KF 31-7
MC Luftfilter, Ersatz KF 31-7
Artikel-Nr.:
     3517A-56157279
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0866
EAN/GTIN:
     4012799938668
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f. TFP 31-7, 2xF7 KF 31-7

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 31-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,94 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,95 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7), Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 360 mm, Breite mit Verpackung: 600 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 470 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
610 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
360 mm
Filterklasse:
F7
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 366,46*
€ 424,75*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 367,00*
€ 425,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 366,27*
€ 426,13*
1
Frei Haus
ab € 369,54*
€ 428,94*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 414,65*
€ 477,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,75*
€ 505,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,45*
€ 502,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.