Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Luftfilter Pack=2Stück Staubfilter F7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851566
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     KF22-7
EAN/GTIN:
     4012799938637
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 22-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,35 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,11 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80% (F7), Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 260 mm, Breite mit Verpackung: 600 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 320 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C Breite: 510 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 260 mm, Filterklasse: F7
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
KF22-7
Ident Code:
0093.0863
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 265,41*
€ 305,29*
1
Frei Haus
ab € 269,25*
€ 309,59*
1
Frei Haus
ab € 270,52*
€ 312,71*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 276,58*
€ 319,29*
Lager 6232
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 313,71*
€ 359,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,58*
€ 414,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,71*
€ 373,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 718,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 551,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.