Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter f. TFP 22-7, 2xF7 KF 22-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz KF 22-7
MC Luftfilter, Ersatz KF 22-7
Artikel-Nr.:
     6012-26157276
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0863
EAN/GTIN:
     4012799938637
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter f. TFP 22-7, 2xF7 KF 22-7

Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 22-7, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,35 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,11 kg, Filterklasse: ISO ePM1 80 % (F7), Kanalmaß: 500 mm x 250 mm, Breite: 510 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 260 mm, Breite mit Verpackung: 600 mm, Höhe mit Verpackung: 305 mm, Tiefe mit Verpackung: 320 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
510 mm
Höhe:
245 mm
Tiefe:
260 mm
Filterklasse:
F7
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 265,56*
€ 305,83*
1
Frei Haus
ab € 268,84*
€ 310,00*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 271,58*
€ 313,01*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 277,84*
€ 319,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 276,45*
€ 320,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,96*
€ 371,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,84*
€ 350,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 553,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.