| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850848 Herst.-Nr.: KF31 EAN/GTIN: 4012799936848 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 31, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,37 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 620 mm, Höhe mit Verpackung: 430 mm, Tiefe mit Verpackung: 620 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 350 mm, Filterklasse: G4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | KF31 | Ident Code: | 0093.0684 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 318,89* | € 368,63* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 65,00* | ab € 318,56* | € 369,92* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 332,73* | € 386,81* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 333,37* | € 387,81* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 376,64* | € 435,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 871,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|