| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0159069 Herst.-Nr.: 0093.0684 EAN/GTIN: 4012799936848 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für Luftfilter TFP und TFP -7. Taschenfilter.Artikel: KF 31, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 1,86 kg, Gewicht mit Verpackung: 3,37 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85 % (G4), Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 610 mm, Höhe: 345 mm, Tiefe: 350 mm, Breite mit Verpackung: 620 mm, Höhe mit Verpackung: 430 mm, Tiefe mit Verpackung: 620 mm, Umgebungstemperatur: 70 °C |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 318,21* | € 370,65* | | | | | | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 317,54* | € 370,75* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 334,04* | € 388,17* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 332,50* | € 389,21* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 375,91* | € 438,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 318,21* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 741,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|