Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaBox 400 mm EC-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6843012
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     GBW-EC400
EAN/GTIN:
     4010184058106
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Energiesparende, kubische Lüftungsbox mit druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschlussstutzen inkl. flexibler Manschetten zur Unterbindung von Körperschall und variabel einsetzbaren Gehäusepaneelen für optimale Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Einfache Positionierung durch serienmäßige Kranhaken. Selbsttragende Gehäuse-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Hohlprofilen. Doppelwandige, 20 mm starke Seitenpaneele aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmeisoliert durch Auskleidung mit nicht brennbarer Mineralwolle. Die Gehäusepaneele können durch Zubehör, wie Wetterschutzgitter und Kondensatwanne beliebig ersetzt werden. Weiteres Zubehör, Wandkonsole und Wetterschutzdach zur beliebigen Montage innen und außen montierbar. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Aluminium-Schaufeln, direkt angetrieben. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung zusammen mit dem Motor entsprechend Gütestufe 6.3 nach DIN ISO 1940 T.1 Antrieb durch energiesparenden, drehzahlsteuerbaren EC-Außenläufermotor in Schutzart IP54 mit höchstem Wirkungsgrad. Wartungs- und funkstörungsfrei, kugelgelagert. Integrierte elektronische Temperaturüberwachung für EC-Motor und Elektronik. Stufenlose Drehzahlsteuerung mit Potentiometer oder stufenlose Drehzahlregelung mit Universal-Regelsystem EUR-EC. Anschluss über serienmäßiger Klemmenkasten (IP54) an ausgeführten Kabel. Breite: 670 mm, Höhe: 670 mm, Leistungsaufnahme: 0,62 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 920 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, behandelt, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Kabel, Schutzart (IP): IP44, mit thermischem Schutz: true, Luftmenge unbelastet: 5160 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: false, Max. Lufttemperatur: 50 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false, Kanaldurchmesser Zuluft: 400 mm, Kanaldurchmesser Abluft: 400 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GBW-EC400
Ident Code:
05810
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, dc-motor 230v, dc-motor, Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.764,82*
€ 1.857,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.852,33*
€ 1.954,15*
€ 53,00*
ab € 2.063,94*
€ 2.167,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.203,15*
€ 2.322,84*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.954,15*
€ 2.325,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,05*
€ 2.307,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,76*
€ 2.248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,46*
€ 2.216,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.852,33*
€ 2.204,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.