| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841810 Herst.-Nr.: EKLF100/50F7 EAN/GTIN: 4010184086598 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98%. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². Art des mechanischen Zubehörs: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | EKLF100/50F7 | Ident Code: | 08659 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 527,22* | € 600,95* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 551,55* | € 631,77* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 571,26* | € 651,07* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 579,54* | € 657,38* | | | | Lager 6232 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 620,13* | € 697,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.395,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|