| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66158378 Herst.-Nr.: 08659 EAN/GTIN: 4010184086598 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Filterkassetten zu KLF EKLF 100/50 F7 (VE2) Ersatz-Filterkassette auf tragendem Rahmen für hohe Staubaufnahme, großflächig dimensioniert. Aus synthetischem Kunststoff, Klasse F 7. Entsprechend DIN 53438 F1, selbstverlöschend. Abscheidegrad ca. 98 %. Staubeinspeicherung 88,6 g/m². Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 524,46* | € 600,76* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 551,75* | € 631,66* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 573,78* | € 651,11* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 578,76* | € 657,48* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 580,83* | € 661,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|