| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840707 Herst.-Nr.: PGWA25 EAN/GTIN: 4010184050612 |
| |
|
| | |
| Betriebsschalter für Ventilator mit zwei Drehzahlen und getrennter Wicklung. Graues Kunststoffgehäuse zur Aufputzinstalltion. Ausführung: Polumschalter, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 11 kW, Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A, mit Nullstellung: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | PGWA25 | Ident Code: | 05061 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Motorschalter, Steuerschalter, Polumschalter, Dahlanderumschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,13* | € 122,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 100,82* | € 123,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,81* | € 127,48* | | | | | 47 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,87* | € 127,84* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,27* | € 136,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|