| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28053629 Herst.-Nr.: 05061 EAN/GTIN: 4010184050612 |
| |
|
| | |
| Polumschalter für Motoren, IP 65 PGWA 25 Betriebsschalter für Ventilator mit zwei Drehzahlen und getrennter Wicklung. Graues Kunststoffgehäuse zur Aufputzinstalltion. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polumschalter | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,76* | € 122,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,12* | € 123,10* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,60* | € 127,17* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,66* | € 127,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,90* | € 127,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|