Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807947
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FUSE-BASED02E183P400V
EAN/GTIN:
     5027590513883
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
Sicherungszubehör, Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, geeignet für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm², für Sicherungseinsätze Größe D02, E18, Lieferumfang: Schutzhaube Montageart: Schraubbefestigung, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Werkstoff: Porzellan, Baugröße: D02, Ausführung mit Abdeckung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-BASED02E183P400V
Ident Code:
TFN02C
Weitere Suchbegriffe: Sicherungselement, Einbau-Sicherungssockel, NEOZED-Sicherungssockel, Zubehör für Sicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,70*
€ 10,46*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 11,09*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,128*
€ 23,478*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,064*
€ 24,484*
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,50*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
40NZ02
ab € 1,401*
Zubehör
Eaton
10GN02
ab € 0,85*
Zubehör
Eaton
25NZ02R
ab € 4,461*
Zubehör
Eaton
63NZ02R
ab € 7,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.