| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6806296 Herst.-Nr.: PKE-XTUACP-36 EAN/GTIN: 4015081652860 |
| |
|
| | |
| Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE32, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4: 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT über SmartWire-DT-Modul für zusätzliches Monitoring (Phasenströme, Schalterzustand, Schaltereinstellungen) Bemessungsdauerstrom Iu: 36 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 15...36 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 75 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 288 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: eigenversorgt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XTUACP-36 | Ident Code: | 168795 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,28* | € 81,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,75* | € 84,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,72* | € 87,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,17* | € 90,87* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,73* | € 101,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|