| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51762352 Herst.-Nr.: 168795 EAN/GTIN: 4015081652860 |
| |
|
| | |
| Auslöseblock 15 - 36A PKE-XTUACP-36 Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE32, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 : 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT über SmartWire-DT-Modul für zusätzliches Monitoring (Phasenströme, Schalterzustand, Schaltereinstellungen) Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 15..36 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 75 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 288 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 36 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 65,25* | € 81,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,72* | € 84,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,68* | € 87,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,57* | € 90,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,18* | € 95,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|