| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6669373 Herst.-Nr.: 183033 EAN/GTIN: 4050732144004 |
| |
|
| | |
| Elektronisches Vorschaltgerät für HI-Lampen (mit Deckel), 35 W Bauform: M3 Gehäuse: Aluminium Für Leuchtmittel mit Keramikbrenner (C-HI) Leistungsfaktor: >= 0,95 Zündspannung: max. 5 kV Betriebsfrequenz: 173 Hz Steckklemmen mit Hebelöffner: 0,75-2,5 mm² Gesamtklirrfaktor: < 10% Temperaturschutz Konstante Leistungsaufnahme Leerlauffest Für Leuchten der Schutzklasse I Schutzart: IP20 Zulässige Belastungskapazität: 20-120 pF Funkentstört Befestigungslaschen für Schrauben M4 für unterseitige Montage Kein Blinken von defekten Lampen Energieeffizienz: A2 Schutzklasse: I, Breite: 75 mm, Ausführung: elektronisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Geeignet für Lampenleistung: 35 W, Länge: 110 mm, Für Lampenart HI: true, Nennspannung: 220...240 V, Multiwatt-Ausführung: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 183033 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,55* | ab € 28,05* | € 47,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 35,51* | € 48,12* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 36,50* | € 49,61* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 44,58* | € 59,82* | | | | | | 22 Tage | | | 16 | | € 4,95* | ab € 51,59* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|