| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6568666 Herst.-Nr.: ASPIFTUCT1AM200 EAN/GTIN: 4015081628117 |
| |
|
| | |
| Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT) Breite: 48 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 66 mm, Spannungsart: AC, Geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 1,5, Messbereich: 0...200 A, Breite in Teilungseinheiten: 0, Verlustleistung: 0,8 W, Wandleranschluss: true, Max. Zeigerausschlag: 90 °, Messsystem: sonstige, Nominaler Endwert der Skala: 200 A, Überstromskala: true, Skalenbeleuchtung: false, Schleppzeiger: false, Geeicht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ASPIFTUCT1AM200 | Ident Code: | 166293 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: amperemeter, Nockenschalter, Instrumentenumschalter, Strommesserumschalter, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,15* | € 68,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,83* | € 68,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,04* | € 69,77* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,03* | € 74,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,10* | € 75,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|