| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6568666 Herst.-Nr.: 166293 EAN/GTIN: 4015081628117 |
| |
|
| | |
| Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT) Breite: 48 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 66 mm, Spannungsart: AC, geeignet für Reiheneinbau: true, Genauigkeitsklasse: 1,5, Messbereich: 0...200 A, Breite in Teilungseinheiten: 0, Verlustleistung: 0,8 W, Wandleranschluss: true, Max. Zeigerausschlag: 90°, Messsystem: sonstige, Nominaler Endwert der Skala: 200 A, Überstromskala: true, Skalenbeleuchtung: false, Schleppzeiger: false, Geeicht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ASPIFTUCT1AM200 | Ident Code: | 166293 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Instrumentenumschalter, Strommesserumschalter, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 53,80* | € 67,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 54,24* | € 67,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,58* | € 69,91* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,91* | € 71,51* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,80* | € 73,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|