Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter NH1-3 N/1A, 0-100/200A ASPIFTUCT1AM200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON ASPIFTUCT1AM200 Amperemeter 166293 NH1-3N/1A 0-100/200A 166293
EATON ASPIFTUCT1AM200 Amperemeter 166293 NH1-3N/1A 0-100/200A 166293
Artikel-Nr.:
     6012-10179932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     166293
EAN/GTIN:
     4015081628117
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter

Amperemeter NH1-3 N/1A, 0-100/200A ASPIFTUCT1AM200

Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT)
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
200 A
Messbereich:
0..200 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1,5
Verlustleistung:
0,8 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
ja
Geeicht:
nein
Ausführung:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,80*
€ 67,85*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,24*
€ 67,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 55,58*
€ 69,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,91*
€ 71,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,80*
€ 73,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.