| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553143 Herst.-Nr.: XMW-OC-M-2 EAN/GTIN: 4015081494002 |
| |
|
| | |
| Einzelteile MCC: Montagewinkel für Abgangs-Hauptstromkontakte bis 200A; bestehend aus: 2x Haltewinkel (1x für Einschub, 1x für Fachboden), inkl. Schraubmaterial Farbe: Edelstahl, Breite: 120 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 45 mm, Tiefe: 140 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMW-OC-M-2 | Ident Code: | 152660 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,48* | € 23,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,93* | € 25,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 18,35* | € 25,67* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,97* | € 27,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,43* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|