Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 45x140x120mm Metall edst XMW-OC-M-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E107D76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     152660
EAN/GTIN:
     4015081494002
Suchbegriffe:
Montageplatte
eaton montageplatte
montageplatte
Montageplatte 45x140x120mm Metall edst XMW-OC-M-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
140 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
45 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,47*
€ 23,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,07*
€ 25,29*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,39*
€ 25,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,99*
€ 27,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,44*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.