| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6509713 Herst.-Nr.: C106TM016 EAN/GTIN: 3606481999924 |
| |
|
| | |
| Dieser TM16D ist ein 4-poliger thermischmagnetischer 3d-Auslöser, der bei ComPacT NSX 100 Kompaktleistungsschaltern verwendet wird. Dieser thermisch-magnetische Auslöser mit 16 A Nennstrom ist eine optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Es verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschluss. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, wenn es mit dem PowerTag NSX und dem ComPacT NSX-Grundrahmen verbunden ist. Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A, Polzahl: 4, Kurzschlussauslöserfunktion: unverzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 11,2...16 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 690 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 690 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 190 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 190 A, Ausführung des Motorschutzes: thermischer/magnetischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | C106TM016 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,76* | € 57,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,71* | € 60,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,22* | € 61,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,93* | € 64,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,02* | € 71,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|