| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28567521 Herst.-Nr.: C106TM016 EAN/GTIN: 3606481999924 |
| |
|
| | |
| Auslösegerät thermomagneti sch TM16D für ComPac C106TM016 Dieser TM16D ist ein 4-poliger thermischmagnetischer 3d-Auslöser, der bei ComPacT NSX 100 Kompaktleistungsschaltern verwendet wird. Dieser thermisch-magnetische Auslöser mit 16 A Nennstrom ist eine optimale Wahl für alle Verteilungsanwendungen. Es verfügt über einen einstellbaren thermischen Überlastschutz und einen festen magnetischen Schutz gegen Kurzschluss. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 11,2..16 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 190 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 190 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | unverzögert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,17* | € 57,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,10* | € 61,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,41* | € 62,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,03* | € 64,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,89* | € 72,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|