Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der modulare Inline-Controller für utomatisierungsanwendungen aus den


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6469735
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ILC2050BI
EAN/GTIN:
     4055626260587
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profinet gateway
Steuerung mit Ethernet Breite: 80 mm, Ausführung: modular, Höhe: 119,8 mm, Tiefe: 71,5 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 4, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 1, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Systemkomponente: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 19,2...30 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ILC2050BI
Ident Code:
2403160
Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 720,03*
€ 773,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,64*
€ 773,86*
Frei Haus
ab € 726,80*
€ 781,10*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 724,54*
€ 782,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 832,54*
€ 890,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,41*
€ 1.059,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,78*
€ 1.058,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,96*
€ 1.037,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,86*
€ 1.016,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,54*
€ 990,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2861441
ab € 110,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2861580
ab € 197,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1061902
ab € 247,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1139368
ab € 213,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2404321
ab € 247,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2700893
ab € 223,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2701927
ab € 318,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2702141
ab € 159,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2702502
ab € 189,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2702503
ab € 190,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2702795
ab € 163,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2736903
ab € 51,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2861328
ab € 188,69*
Zubehör
Phoenix Contact
2861360
ab € 90,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2861409
ab € 36,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.