LED Konverter 60W, 24V DC, 0 - 2,50A,Konstantspannung | IP20 | SK II Schutzklasse: II, Breite: 45 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 60 W, Länge: 174 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsleistung: 60 W, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-4482 | Ident Code: | 81-4482 |
|