Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Streifen EVO 96W, 4.000K, 10.940lm 24V, 210SMD/m, 120°, IP20, Ra>9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6158140
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-4405
EAN/GTIN:
     4029779051408
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Streifen EVO 96W, 4.000K, 10.940lm,24V, 210SMD/m, 120°, IP20, Ra>90, B:10mm, L:5m Montageart: sonstige, Schutzklasse: III, Breite: 10 mm, Ausführung: Band, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Dimmer: false, Polzahl: 2, Länge: 5000 mm, Höhe/Tiefe: 2 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP20, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 30 mm, Lampenleistung je Meter: 19,2 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 33,3 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: false, Lampenspannung: 24 V, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 96 W, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Lichtstrom je Meter: 2188 lm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Schutzart (NEMA): sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-4405
Ident Code:
81-4405
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,98*
€ 61,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,74*
€ 67,52*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.