Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Fäustel 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6095691
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     7130602
EAN/GTIN:
     8014212020840
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
Hammerkopf gehärtet und geschliffen, mit poliertem Holzstiel Ausführung: Fäustel, Werkstoff des Stiels: Holz, Magnetisch: false, Ausführung funkenarm: false, Gewicht Kopf: 1250 g, Gesamtgewicht: 1250 g, Wechselbare Spitze: false, Werkstoff des Kopfes: rostfreier Stahl, mit Nagelzieher: false, mit Stielschutz: false, mit Nagelhalter: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
7130602
Ident Code:
102097
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Gummihammer, Latthammer, Zimmererhammer, Ausbeulhammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,29*
€ 38,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 29,79*
€ 39,99*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,80*
€ 41,08*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.