| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6091306 Herst.-Nr.: INY030D-F99-B16-V15 EAN/GTIN: 4050143033133 |
| |
|
| | |
| Typ: Neigungssensor, 2-achsig, Neigungsmessbereich: -15 ... 15 °, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Schnittstellentyp: CANopen, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP68, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Breite des Sensors: 45 mm, Höhe des Sensors: 37 mm, Länge des Sensors: 65 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | INY030D-F99-B16-V15 | Ident Code: | 230436 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 428,15* | € 475,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 433,65* | € 481,77* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 440,21* | € 486,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 505,87* | € 557,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|