| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6027757 Herst.-Nr.: XSFS06-1 EAN/GTIN: 4015081398751 |
| |
|
| | |
| Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger; dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, Stahlblech verzinkt; Set besteht aus 2 Stk.; für Tiefe 600mm Breite: 466 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 33 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XSFS06-1 | Ident Code: | 143211 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,49* | € 27,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,77* | € 28,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,51* | € 30,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,00* | € 30,95* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,39* | € 31,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|