| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11575103 Herst.-Nr.: 143211 EAN/GTIN: 4015081398751 |
| |
|
| | |
| Traverse L=600mm XSFS06-1 Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, Stahlblech verzinkt Set besteht aus 2 Stk. für Tiefe 600mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 466 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 33 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,56* | € 28,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,68* | € 28,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,44* | € 30,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,95* | € 31,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,43* | € 31,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|