| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6026902 Herst.-Nr.: AKS150 EAN/GTIN: 4015081351541 |
| |
|
| | |
| Spreizklemme, für SASY60i und SASY60i-compact, für Sammelschienen 12x5/10mm und 20x5/10, Breite=38mm, Ie=480A, Anschlussquerschnitte=35-150mm², Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 150 mm², Breite der Klemme: 38 mm, Sammelschienenbreite: 12...20 mm, Sammelschienendicke: 5...10 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: true, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 480 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | AKS150 | Ident Code: | 138374 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 10,485* | € 13,925* | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 13,96* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,895* | € 14,415* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 11,22* | € 14,81* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,47* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|