Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizklemme 35-150qmm AKS150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-20168846
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138374
EAN/GTIN:
     4015081351541
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Spreizklemme
leiteranschlussklemme eaton

Spreizklemme 35-150qmm AKS150

Spreizklemme, für SASY60i und SASY60i-compact, für Sammelschienen 12x5/10mm und 20x5/10, Breite=38mm, Ie=480A, Anschlussquerschnitte=35-150qmm,
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5..10 mm
Sammelschienenbreite:
12..20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
38 mm
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
480 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 10,495*
€ 13,975*
30 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,00*
6
Frei Haus
ab € 10,88667*
€ 14,43667*
5 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 11,24*
€ 14,87*
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,325*
€ 15,85675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,515*
€ 14,89285
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,495*
€ 12,48905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 83,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.