Softstarter, Sortiment: SmartWire-DT Teilnehmer, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 16 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 Funktion: eine Drehrichtung, mit Display: false, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230...480 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: sonstige, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: 16 A, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V: 4 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: 7,5 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V: 0 kW, Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V: 0 kW, Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: 40 °C, Integrierter Überlastschutz des Motors: false, Spannungsart zur Betätigung: DC, Interne Überbrückung: true, Drehmoment-Regelung: false, Schutzart (NEMA): 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | DS7-34DSX016N0-D | Ident Code: | 134948 |
|